INTERCABLE - Drehmomentbegrenzer 12.5x8Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102196
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 8 Nm
Gesamtlänge - 160 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212021823
Sonepar Artikelnummer
120635791
Hersteller Artikelnummer
102196
Hersteller Typ
AC3708
Hersteller Artikel Nr.:
102196
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
8 Nm
Gesamtlänge:
160 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Kopfbreite:
110 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.560 kg


