INTERCABLE - Drehmomentr. 3/8 10-50Nm kurze A. 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107842
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 280 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212234339
Sonepar Artikelnummer
120635391
Hersteller Artikelnummer
107842
Hersteller Typ
131937
Hersteller Artikel Nr.:
107842
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
280 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Kopfbreite:
75 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
700 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.977 kg


