INTERCABLE - Drehmomentr. 3/8 5-50Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110106
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 50 Nm
Gesamtlänge - 370 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212501356
Sonepar Artikelnummer
120892773
Hersteller Artikelnummer
110106
Hersteller Typ
131915
Hersteller Artikel Nr.:
110106
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
50 Nm
Gesamtlänge:
370 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
5 Nm
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
900 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.261 kg


