INTERCABLE - Drehmomentratsche 1/2 30-130Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107844
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 30 .. 130 Nm
Gesamtlänge - 465 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212234353
Sonepar Artikelnummer
120635390
Hersteller Artikelnummer
107844
Hersteller Typ
131931
Hersteller Artikel Nr.:
107844
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
30 .. 130 Nm
Gesamtlänge:
465 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Kopfbreite:
75 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
1300 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.687 kg


