INTERCABLE - Drehmomentratsche 1/2'' 40-220Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110175
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 220 Nm
Gesamtlänge - 555 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212507983
Sonepar Artikelnummer
120893065
Hersteller Artikelnummer
110175
Hersteller Typ
131918
Hersteller Artikel Nr.:
110175
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
220 Nm
Gesamtlänge:
555 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
20 Nm
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
1500 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


