Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Drehmomentzwischenstück 1/2'' - 15 Nm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drehmomentzwischenstück 1/2'' - 15 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106876

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 15 Nm

  • Gesamtlänge - 154 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212166777

Sonepar Artikelnummer

120635801

Hersteller Artikelnummer

106876

Hersteller Typ

AC3815

Hersteller Artikel Nr.:

106876

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Anzugsdrehmoment:

15 Nm

Gesamtlänge:

154 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Stellgröße stetig:

Ja

Genauigkeit nach ISO 6789:

6 %

Kopfbreite:

37 mm

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Gewicht:

444 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.460 kg

Fest eingestelltes Drehmoment gemäß EN26789 (±6% Toleranz), kombinierbar mit T-Schlüssel bzw. Umschaltknarre, Verriegelungssystem mit Einhand-Bedienung, Außenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120 in Größe A12,5 (1/2”), 1000V schutzisoliert