Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Drehmomentzwischenstück 3/8'' - 12Nm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drehmomentzwischenstück 3/8'' - 12Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106868

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 12 Nm

  • Gesamtlänge - 151.5 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212166692

Sonepar Artikelnummer

120613756

Hersteller Artikelnummer

106868

Hersteller Typ

1509012

Hersteller Artikel Nr.:

106868

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzugsdrehmoment:

12 Nm

Gesamtlänge:

151.5 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Stellgröße stetig:

Ja

Mit Skala:

Nein

Genauigkeit nach ISO 6789:

6 %

Kopfbreite:

37 mm

Kopfhöhe:

19 mm

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Mit Verlängerung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Gewicht:

406 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.490 kg

Drehmomentzwischenstück mit Innen- und Außenvierkant (3/8”), galvanisch getrennt und isoliert gemäß EN60900 mit integriertem Verriegelungssystem, der eingebaute Drehmomentbegrenzer ist auf den entsprechenden Wert fest eingestellt, Das Zwischenstück ist mit allen koppelbaren Werkzeugen kombinierbar und lässt sich über einfaches zurückziehen der Hülse entriegeln