Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Druckregler aus Messing

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Druckregler aus Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102697

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Manometer - Nein

  • Geeignet für Flüssigkeiten - Nein

  • Geeignet für Gase - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212026439

Sonepar Artikelnummer

120635759

Hersteller Artikelnummer

102697

Hersteller Typ

8001009

Hersteller Artikel Nr.:

102697

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Manometer:

Nein

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit Siphon:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.360 kg

Gasdurchflussventil