INTERCABLE - E-Hydraulik auf Tragegestell, 230V, 50Hz, 0,64l/min
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90415
Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84135080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017969904153
Sonepar Artikelnummer
121410262
Hersteller Artikelnummer
90415
Hersteller Typ
90415
Hersteller Artikel Nr.:
90415
Ausführung/Betätigung:
elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84135080
Gewicht:
4.740 kg


