INTERCABLE - E-Hydraulik auf Tragegestell, 3x400V, 50Hz, 0,82l/min, 0,75kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91421
Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84135080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017969914213
Sonepar Artikelnummer
121410263
Hersteller Artikelnummer
91421
Hersteller Typ
91421
Hersteller Artikel Nr.:
91421
Ausführung/Betätigung:
elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84135080
Gewicht:
4.740 kg


