Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - E-Hydraulik auf Transportkarre, 3x400V, 50Hz, 0,82l/min

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - E-Hydraulik auf Transportkarre, 3x400V, 50Hz, 0,82l/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90407

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84135080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017969904078

Sonepar Artikelnummer

121410259

Hersteller Artikelnummer

90407

Hersteller Typ

90407

Hersteller Artikel Nr.:

90407

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84135080

Gewicht:

4.740 kg

Transportkarre. Nennleistung: 0,75 kW. Betriebsspannung 3 x 400V 50Hz. Pumpenförderstrom 0,82 l/min.