Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Edelstahlkabelbinder mit Kugelverschluss 840 x 8 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Edelstahlkabelbinder mit Kugelverschluss 840 x 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183203

  • Breite des Bandes - 8 mm

  • Bandlänge - 840 mm

  • Banddicke - 0.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212393418

Sonepar Artikelnummer

120613260

Hersteller Artikelnummer

183203

Hersteller Typ

ICC61324

Hersteller Artikel Nr.:

183203

Breite des Bandes:

8 mm

Bandlänge:

840 mm

Banddicke:

0.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Bündeldurchmesser:

12 .. 254 mm

Min. Haltekraft:

1111 N

Betriebstemperatur:

-80 .. 538 °C

Montagetemperatur:

-80 .. 538 °C

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.021 kg

Werkstoff: Edelstahl Typ 316 (Stärke 0,3 mm), Dauergebrauchstemperatur: -80° C + 538° C