Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einmaulschluessel SW 14 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einmaulschluessel SW 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101971

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite klein - 14 mm

  • Schlüsselweite groß - 14 mm

  • Länge - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212019592

Sonepar Artikelnummer

120635456

Hersteller Artikelnummer

101971

Hersteller Typ

151314

Hersteller Artikel Nr.:

101971

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite klein:

14 mm

Schlüsselweite groß:

14 mm

Länge:

140 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Konischer Handgriff:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.056 kg

Aus Chrom/Vanadiumstahl, hochwertige Mehrschicht-Tauchisolierung, für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Anlagen/Teilen bis 1.000V AC bzw. 1.500V DC