Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einmaulschluessel SW 32 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einmaulschluessel SW 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101978

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite klein - 32 mm

  • Schlüsselweite groß - 32 mm

  • Länge - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212019660

Sonepar Artikelnummer

120635468

Hersteller Artikelnummer

101978

Hersteller Typ

151332

Hersteller Artikel Nr.:

101978

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite klein:

32 mm

Schlüsselweite groß:

32 mm

Länge:

280 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Konischer Handgriff:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.112 kg

Aus Chrom/Vanadiumstahl, hochwertige Mehrschicht-Tauchisolierung, für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Anlagen/Teilen bis 1.000V AC bzw. 1.500V DC