Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einringschluessel SW 6 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einringschluessel SW 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101980

  • Schlüsselweite klein - 6 mm

  • Schlüsselweite groß - 6 mm

  • Länge - 146 mm

  • Offene Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212019684

Sonepar Artikelnummer

120635473

Hersteller Artikelnummer

101980

Hersteller Typ

161306

Hersteller Artikel Nr.:

101980

Schlüsselweite klein:

6 mm

Schlüsselweite groß:

6 mm

Länge:

146 mm

Offene Ausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ratschenausführung:

Nein

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Starter-Blockschlüssel:

Nein

Gekröpft:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Eckenzahl:

12

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.044 kg

Aus Chrom/Vanadiumstahl, hochwertige Mehrschicht-Tauchisolierung, für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Anlagen/Teilen bis 1.000V AC bzw. 1.500V DC