INTERCABLE - Einsatz 10,0x125mm 3/8f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105806
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151995
Sonepar Artikelnummer
120892799
Hersteller Artikelnummer
105806
Hersteller Typ
140110
Hersteller Artikel Nr.:
105806
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.151 kg
mit Tauchisolation


