Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einsatz 12,0x 85mm 1/2f.Innensechskant

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einsatz 12,0x 85mm 1/2f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105831

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 12 mm

  • Länge - 90 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212152244

Sonepar Artikelnummer

120635446

Hersteller Artikelnummer

105831

Hersteller Typ

140512

Hersteller Artikel Nr.:

105831

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

12 mm

Länge:

90 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.126 kg

Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120