Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einsatz 14,0x 85mm 1/2f.Innensechskant

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einsatz 14,0x 85mm 1/2f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105832

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 14 mm

  • Länge - 85 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212152251

Sonepar Artikelnummer

120635447

Hersteller Artikelnummer

105832

Hersteller Typ

140514

Hersteller Artikel Nr.:

105832

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

14 mm

Länge:

85 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.158 kg

Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120