Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einsatz 2,5x 85mm 3/8f.Innensechskant

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einsatz 2,5x 85mm 3/8f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105824

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Maß - 2.5 mm

  • Länge - 85 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212152176

Sonepar Artikelnummer

120892785

Hersteller Artikelnummer

105824

Hersteller Typ

140325

Hersteller Artikel Nr.:

105824

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Maß:

2.5 mm

Länge:

85 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.052 kg

mit Tauchisolation