INTERCABLE - Einsatz 5,0x250mm 1/2f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105842
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152350
Sonepar Artikelnummer
120636267
Hersteller Artikelnummer
105842
Hersteller Typ
140805
Hersteller Artikel Nr.:
105842
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.122 kg
mit Tauchisolation


