INTERCABLE - Einsatz 5,0x250mm 3/8f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105837
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152305
Sonepar Artikelnummer
120892800
Hersteller Artikelnummer
105837
Hersteller Typ
140705
Hersteller Artikel Nr.:
105837
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.089 kg
mit Tauchisolation


