Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Einsatz 7,0x 85mm 1/2f.Innensechskant

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Einsatz 7,0x 85mm 1/2f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105828

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 7 mm

  • Länge - 90 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212152213

Sonepar Artikelnummer

120635445

Hersteller Artikelnummer

105828

Hersteller Typ

140507

Hersteller Artikel Nr.:

105828

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

7 mm

Länge:

90 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.079 kg

Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120