INTERCABLE - Einsatz 8,0x250mm 3/8f.Innensechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105839
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152329
Sonepar Artikelnummer
120892802
Hersteller Artikelnummer
105839
Hersteller Typ
140708
Hersteller Artikel Nr.:
105839
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.156 kg
mit Tauchisolation


