INTERCABLE - Elektriker-Meissel 250x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102039
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 12 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020277
Sonepar Artikelnummer
120613721
Hersteller Artikelnummer
102039
Hersteller Typ
7130008
Hersteller Artikel Nr.:
102039
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
8 mm
Schafthöhe:
8 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.254 kg


