INTERCABLE - Elektriker-Schutzstiefel Gr.46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106155
Typ - Stiefel
Ausführung - wadenhoch
Art der Schließung - überziehen
Mit Sicherheitskappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212155481
Sonepar Artikelnummer
120635605
Hersteller Artikelnummer
106155
Hersteller Typ
661346
Hersteller Artikel Nr.:
106155
Typ:
Stiefel
Ausführung:
wadenhoch
Art der Schließung:
überziehen
Mit Sicherheitskappe:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Höhe:
330 mm
Schuhgröße (Europa):
46
Farbe:
weiß
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Stahl
Wasserdicht:
Ja
Innenfutter:
Nein
Sohlenmaterial:
Gummi
Obermaterial:
Kunststoff
Max. Arbeitsspannung AC:
1000 kV
Max. Arbeitsspannung DC:
1500 kV
Störlichtbogengeprüft:
Nein
Elektrische Klasse nach EN 50321-1:
0
Entspricht EN 50321:
Ja
Entspricht EN ISO 20345:
Nein
Mit Mittelfußschutz:
Ja
Mit Fersenschutz:
Ja
Wärmegedämmt:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Nagelschutzplatte:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
64029190
Gewicht:
2.700 kg


