INTERCABLE - Elektrikerhelm CE Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108066
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - universal
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212259226
Sonepar Artikelnummer
120635922
Hersteller Artikelnummer
108066
Hersteller Typ
AV9305
Hersteller Artikel Nr.:
108066
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Aufhängung:
ohne
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Einstellung:
sonstige
Mit Schweißband:
Nein
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Mit Nackenschutz:
Nein
Für Nennspannung bis:
400 V
Gewicht:
305 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.300 kg


