Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Elektrikerschutzhelm mit Gesichtsschutzschirm 7kA

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Elektrikerschutzhelm mit Gesichtsschutzschirm 7kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108955

  • Ausführung - Haubenform (Standard)

  • Größe - universal

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212311863

Sonepar Artikelnummer

120635607

Hersteller Artikelnummer

108955

Hersteller Typ

662555

Hersteller Artikel Nr.:

108955

Ausführung:

Haubenform (Standard)

Größe:

universal

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufhängung:

6-Punkt

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Einstellung:

sonstige

Mit Schweißband:

Ja

Mit Gehörschutz:

Nein

Mit Gesichtsschutzschirm:

Ja

Mit Nackenschutz:

Nein

Gewicht:

27 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

65061010

Gewicht:

1.044 kg

Der Elektrikerschutzhelm ist ein nach aktuellsten Erkenntnissen der Kopfschutzentwicklung konstruierter Helm, der speziell für den professionellen Einsatz an spannungsführenden Anlagen konzipiert wurde. Der Helm verfügt über ein - das Gesicht des Trägers vollständig abdeckendes Visier, das bei Bedarf vollständig in den doppelwandigen Helm zurückgefahren werden kannach Der Helm verfügt über einen Einhanddrehverschluss, der die Veränderung der Kopfbandweite erlaubt ohne dass der Träger den Helm absetzen muss. Mit integriertem, klappbarem Gesichtsschutzschirm, dadurch Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches. Zum Schutz gegen Lichtbögen bis 7kA bei Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung, Helmschale: Material HD-Polypropylen, UV-stabilisiert, weiß, doppelwandiger Helm für erhöhten Schutz und zum Aufbewahren des Gesichtsschutzschirms und seines Schutztuchs, Helminnenausstattung: Verstellbares 6 Punkt Textilband, für alle Kopfgrößen passend, Stirnschweißband- Verstellbarer 4 Punkt Kinnriemen, Visier aus schlagzähem, getöntem Polycarbonat mit Infrarotschutzfilter und spezieller Oberflächenbehandlung gegen Beschlagen, Schutztuch auf Aramid-Basis, orange, Nutzungsdauer: 5 Jahre, Normen: Visier: EN 166, 170, ASTM F2178,GS-ET-29/ IEC 61482-1-2, Klasse 2: Störlichtbogen 7kA / 0,5 sec Lichtdurchlässigkeit 75% (Klasse 0 nach GS-ET-29), Helm: EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1, Schutztuch: IEC 61482-1-2 Klasse 2, ASTM F1959, 1506