INTERCABLE - Erdungsgarnitur f. Schneidköpfe SSA85, SSA120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720065
Gesamtzahl der Werkzeuge - 2
Verpackung - ohne
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212111678
Sonepar Artikelnummer
120636241
Hersteller Artikelnummer
720065
Hersteller Typ
SSA-ERD1
Hersteller Artikel Nr.:
720065
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Verpackung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
4.600 kg
Erdungsstange 1,1 m, isoliertes Erdungskabel 6 m


