INTERCABLE - Erdungsgarnitur f. Schneidköpfe SSA95, SSA120-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713632
Gesamtzahl der Werkzeuge - 2
Verpackung - ohne
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212243645
Sonepar Artikelnummer
120636243
Hersteller Artikelnummer
713632
Hersteller Typ
SSA-ERD4
Hersteller Artikel Nr.:
713632
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Verpackung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
5.788 kg
Bestückung SSA-ERD: Erdungsstange 1,1 m, isoliertes Erdungskabel 6 m


