Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ersatzklinge ABI1

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ersatzklinge ABI1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110349

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212523747

Sonepar Artikelnummer

120892890

Hersteller Artikelnummer

110349

Hersteller Typ

EM1

Hersteller Artikel Nr.:

110349

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.001 kg

aus rostfreiem Stahl