Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ersatzmesserkopf f. 6277360

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ersatzmesserkopf f. 6277360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100574

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212005724

Sonepar Artikelnummer

120635529

Hersteller Artikelnummer

100574

Hersteller Typ

6277860

Hersteller Artikel Nr.:

100574

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.900 kg

Ersatzklinge (Schneidkopf)