Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ersatzmesserpaar zu 253260 - 600mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ersatzmesserpaar zu 253260 - 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105492

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212148858

Sonepar Artikelnummer

120635508

Hersteller Artikelnummer

105492

Hersteller Typ

253760

Hersteller Artikel Nr.:

105492

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.300 kg

Ersatzmesserpaar zu Kabelschneider mit Teleskoparm