Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ersatzmesserpaar zu 275246

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ersatzmesserpaar zu 275246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105505

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212148988

Sonepar Artikelnummer

120635510

Hersteller Artikelnummer

105505

Hersteller Typ

275047

Hersteller Artikel Nr.:

105505

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

1.400 kg

Ersatzklinge für Bolzenschneider isoliert