INTERCABLE - Ersatzsägebl. 22/32 Z.doppels. zu 424300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105600
Länge - 300 mm
Breite - 25 mm
Stärke - 0.8 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212149930
Sonepar Artikelnummer
120635540
Hersteller Artikelnummer
105600
Hersteller Typ
421920
Hersteller Artikel Nr.:
105600
Länge:
300 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
0.8 mm
Doppelseitig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.040 kg
Blatt doppelseitig 22/32 Zähne, Breite 25 mm, Stärke 0,8 mm


