INTERCABLE - Ersatzsägebl. 24/32 Z. zu 424300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105598
Länge - 300 mm
Breite - 13 mm
Stärke - 0.63 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212149916
Sonepar Artikelnummer
120635538
Hersteller Artikelnummer
105598
Hersteller Typ
421000
Hersteller Artikel Nr.:
105598
Länge:
300 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0.63 mm
Doppelseitig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.017 kg
Blatt 22/32 Zähne, Breite 13 mm, Stärke 0,63 mm


