INTERCABLE - Ersatzsägeblatt für 6430302

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102329
Länge - 120 mm
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212023148
Sonepar Artikelnummer
120635545
Hersteller Artikelnummer
102329
Hersteller Typ
430805
Hersteller Artikel Nr.:
102329
Länge:
120 mm
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.008 kg


