Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ersatzsägeblatt HSS

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ersatzsägeblatt HSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102092

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212020796

Sonepar Artikelnummer

120892758

Hersteller Artikelnummer

102092

Hersteller Typ

7120610

Hersteller Artikel Nr.:

102092

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Ja

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.018 kg

aus rostfreiem Stahl