INTERCABLE - Ersatzsägeblatt PUK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102090
Länge - 150 mm
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Kunststoff - Ja
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020772
Sonepar Artikelnummer
120613730
Hersteller Artikelnummer
102090
Hersteller Typ
7120506
Hersteller Artikel Nr.:
102090
Länge:
150 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Breite:
5 mm
Stärke:
0.8 mm
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.102 kg


