Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ersatzschneidkopf für Art. 1620013

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ersatzschneidkopf  für Art. 1620013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107242

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212178046

Sonepar Artikelnummer

120635688

Hersteller Artikelnummer

107242

Hersteller Typ

1620023

Hersteller Artikel Nr.:

107242

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.001 kg

für Art. 1620013