INTERCABLE - Farbpulver für Schlagschnurroller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102102
Farbe - blau
Menge - 100 g
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020895
Sonepar Artikelnummer
120613731
Hersteller Artikelnummer
102102
Hersteller Typ
7140322
Hersteller Artikel Nr.:
102102
Farbe:
blau
Menge:
100 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.168 kg
Farbe blau 100ml


