Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Flachrundzange ISOplus 2K-VKZ

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Flachrundzange ISOplus 2K-VKZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103604

  • Form - gerade

  • Länge - 207 mm

  • Länge der Backen - 60 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212035356

Sonepar Artikelnummer

120613712

Hersteller Artikelnummer

103604

Hersteller Typ

11095

Hersteller Artikel Nr.:

103604

Form:

gerade

Länge:

207 mm

Länge der Backen:

60 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Pressform:

sonstige

Gewicht:

138 g

Kopfbreite:

4 mm

Kopfhöhe:

20 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Geschmiedet:

Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greifbereich:

200 mm

Greiffläche:

glatt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.228 kg

Greiffläche gezahnt, schlanke Spitzen für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, ohne Schneiden