Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Flachsteckabzweiger Polzahl 1/2, 6,3 x 0,8 weich-PVC

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Flachsteckabzweiger Polzahl 1/2, 6,3 x 0,8 weich-PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180564

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201416

Sonepar Artikelnummer

120613152

Hersteller Artikelnummer

180564

Hersteller Typ

ICC168FSA

Hersteller Artikel Nr.:

180564

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Werkstoff: MS, Isolation, Farbe: transparent, Maße: 6,3 x 0,8 mm