INTERCABLE - Flachstecker DIN 46343, Rastzunge 1,5-2,5mm² 6,3 x 0,8 CuZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180280
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212186270
Sonepar Artikelnummer
120613130
Hersteller Artikelnummer
180280
Hersteller Typ
ICC268FSR
Hersteller Artikel Nr.:
180280
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
blau
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
20 A
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


