INTERCABLE - Flachsteckhülse DIN 46247, 0,5-1mm² 4,8 x 0,5 Messing, gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180267
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212186140
Sonepar Artikelnummer
120613115
Hersteller Artikelnummer
180267
Hersteller Typ
ICC145FH
Hersteller Artikel Nr.:
180267
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
11 A
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


