INTERCABLE - Flachsteckhülse DIN 46247, 1,5-2,5mm² 4,8 x 0,8 Messing, gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180276
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212186232
Sonepar Artikelnummer
120613118
Hersteller Artikelnummer
180276
Hersteller Typ
ICC248FH
Hersteller Artikel Nr.:
180276
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
blau
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
20 A
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


