INTERCABLE - Flachsteckhülse DIN 46340, Rastzunge 4-6mm² 6,3x0,8 CuZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180285
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212186324
Sonepar Artikelnummer
120613128
Hersteller Artikelnummer
180285
Hersteller Typ
ICC668FHR
Hersteller Artikel Nr.:
180285
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Ja
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
33 A
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


