Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Flachzange 160 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Flachzange 160 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109000

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316455

Sonepar Artikelnummer

120613704

Hersteller Artikelnummer

109000

Hersteller Typ

1206160

Hersteller Artikel Nr.:

109000

Gesamtlänge:

165 mm

Länge der Backen:

50 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

6 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Gewicht:

155 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.215 kg

2 Komponenten Flachzange