Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Flexibler Zugkopf mit Kurvenführung Ø6mm M5

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Flexibler Zugkopf mit Kurvenführung Ø6mm M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109653

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212414816

Sonepar Artikelnummer

120893027

Hersteller Artikelnummer

109653

Hersteller Typ

7142143

Hersteller Artikel Nr.:

109653

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

Ø6mm M5