Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Flexibles Kupferband blank 16 mm² - L = 300

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Flexibles Kupferband blank 16 mm² - L = 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151525

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212364517

Sonepar Artikelnummer

120892705

Hersteller Artikelnummer

151525

Hersteller Typ

TRF16-300

Hersteller Artikel Nr.:

151525

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

17 mm

Leitungs-Höhe ca.:

2.5 mm

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74091100

Gewicht:

0.052 kg

Länge 300mm