INTERCABLE - Flüssiges Kabelgleitmittel 1 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109656
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Nein
Verpackung - Dose
Inhalt - 1000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212414847
Sonepar Artikelnummer
120889258
Hersteller Artikelnummer
109656
Hersteller Typ
7142160
Hersteller Artikel Nr.:
109656
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Nein
Verpackung:
Dose
Inhalt:
1000 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Nein
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.056 kg


